Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Reinigungstuchspender

  Reinigungstuchspender  (133 Angebote unter 30.804.584 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reinigungstuchspender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reinigungstuchspender"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Tork 652108 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Rot (45 Angebote) 
Die Tork Wandhalterung im Performance Design wurde im Hinblick auf Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt. Sie ist leicht befüllbar und bietet die Möglichkeit, das Papier mit nur einer Hand zu en...
Tork
652108
€ 73,08*
pro Stück
 
 Stück
Wandhalter für Putztuchrollen ST-88522, blau (4 Angebote) 
Wandhalter für Putztuchrollen ST-88522, blau Farbe: blau für Rollen bis 40 cm Breite Abmessung: 405 x 375 x 265 mm Inhalt/Karton: 1 Spender
Plock
ST-88522
€ 37,67*
pro Stück
 
 Stück
Wandhalter für Großrollen bis 40 cm, 40,5 x 37,5 x 26,5 cm (1 Angebot) 
Wandhalter für Großrollen bis 40 cm • Für Rollen bis 40 cm • Abmessungen: 405x375x265 mm • Stahl
k.A.
€ 40,92*
pro Stück
 
 Stück
WIPEX Wandhalter, f. Putztuchrollen bis B 400 mm, L 500 x B 264 x H 375 mm (3 Angebote) 
Der WIPEX Wandhalter kann Putztuchrollen mit einer Breite von bis zu 400 mm aufnehmen. Insgesamt ist der WIPEX Wandhalter 500 mm lang, 264 mm breit und 375 mm hoch. Der WIPEX Wandhalter hat eine Lä...
Nordvlies
91560N
€ 37,95*
pro Stück
 
 Stück
Wandhalter Putzpapier (1 Angebot) 
Wandhalter Putzpapier- Farbe: glänzend - Höhe: 32 cm - Breite: 45 cm - Tiefe: 23 cm - Wandhalter aus Aluminium - stabiler Rohrrahmen [verchromt] - Rollenaufnahmen sind konisch, so daß verschiedene ...
iPEP
999-WH-01
€ 35,37*
pro Stück
 
 Stück
Kimberly-Clark Professional wandmontierter Spender für Großrollen 6146 - Blau (26 Angebote) 
Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienestandards erforderlich sind, und flexibel genug, um als wandmontierter Spender oder freistehendes Gerä...
Kimberly-Clark
6146
€ 57,43*
pro Stück
 
 Stück
Wandhalter für Putztuchrollen 340 mm (1 Angebot) 
Der Putztuchrollenhalter aus dem zetMatic®-Sortiment kommt immer dann zum Einsatz, wenn am Arbeitsplatz ein Reinigungstuch schnell zur Hand sein muss. Produktbeschreibung: für die Wandmontage mit K...
ZVG
60959-00
€ 46,40*
pro Stück
 
 Stück
PUTZRABROLLW Putzpapier-Wandhalter bis 40 cm Breite (1 Angebot) 
PUTZRABROLLW Putzpapier-Wandhalter bis 40 cm Breite
LANDEFELD
PUTZR ABROLLW
€ 80,28*
pro Stück
 
 Stück
Putztuchrollenhalter (1 Angebot) 
Putztuchrollenhalter Cleany Putzrollenhalter für Putztuchrollen bis 42 cm Breite. Bodenständer in blau.
JM-Metzger
PRH1000
€ 58,30*
pro Stück
 
 Stück
Komplettangebot Wandhalter + 2 Industrie-Putzrollen (2 Angebote) 
Wandhalter aus pulverbeschichtetem Metall für Rollen bis 400 mm Industrie-Putzrolle Blau, 2-lagig Blattformat: 380 x 380 mm 2 Rollen zu je 1000 Blatt
SZ-Metall
185952
€ 88,01*
pro Stück
 
 Stück
Handtuchspender Tork 559000 H360xB239xT227ca.mm Füllstandsanzeige, abschließbar (53 Angebote) 
Handtuchspender Tork 559000 H360xB239xT227ca.mm Füllstandsanzeige, abschließbar für Handtuchrollen mit Innenabrollung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · weiß · mit Vorratsanzeige und abschließbarer...
Tork
559000
€ 42,69*
pro Stück
 
 Stück
Lysoform®-soft-Vlies Flächenwischtücher ( trocken ) Perforierte Trockenrollen für nachfüllbares Spendersystem 6 x 100 Tücher (1 Angebot) 
- einfach in der Handhabung - reißfestes, saugfähiges & fusselarmes Vlies - Trockenrollen für nachfüllbares Spendersystem - Wischtücher sind einzeln abreissbar ( ohne Tuchspender ) - ideal zum Trän...
Lysoform
3402
€ 130,68*
pro 6 Rollen
 
 Kartonage
Aquarius Wischtuchspender mit Einzelblattrolle 7018 - Weiß (23 Angebote) 
Der unverzichtbare Wischtuchspender für jedes Unternehmen. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abg...
Kimberly-Clark
7018
€ 23,57*
pro Stück
 
 Stück
DENSORB Wandhalterung für Rollen bis 40 cm (1 Angebot) 
DENSORB Wandhalterung für Rollenware bis 40 cm Breite, mit Abrissschiene stabile Abrollhalterung für Industrie und Werkstatt für Rollenware bis 40 cm Breite und einem Durchmesser von bis zu 40 cm z...
Denios
116579
€ 65,82*
pro Stück
 
 Stück
TORK 449022201 Tork Rollenhandtuchspende r Matic 551000 weiß Der Tork Matic® (29 Angebote) 
TORK 449022201 Tork Rollenhandtuchspende r Matic 551000 weiß Der Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher im Elevation-Design ist wartungsarm · also besonders für stark beanspruchte Waschräume geei...
Tork
551000
€ 102,95*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reinigungstuchspender
^

Der Wandabroller als bewährtes Spendersystem

Ob als Laborausstattung, Werkstatt-Einrichtung oder aber im Bereich Bad und  WC - ein Wandabroller als Spender für Hygienepapier erweist sich als praktische Ausstattung. Putzpapier einer  Putztuchrolle oder Wischtuchrolle sind somit stets griffbereit und können sauber und sparend mit einer Hand entnommen werden. Auch ein Rollenhandtuch kann darin eingehängt werden.

Raumangebot nutzen

Wandabroller können dort montiert werden, wo das Platzangebot eher geringer bemessen ist. Wie die meisten Spender benötigen sie keine Standfläche auf dem Boden, was eine optimale Raumausnutzung ermöglicht. Für Toilettenpapierrollen können schmalere Ausführungen gewählt werden; Großrollen mit mehr Blatt können je nach Modell ebenfalls in den Wandabroller eingefügt werden.

Die Eigenschaften von Wandabrollern

Damit das in den Rollen eingelegte Papier vor Wasser oder Schmutz geschützt bleibt, bieten einige Wandabroller eine zusätzliche Schutzhaube, welche den oberen Rollenteil abdeckt. Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn der Spender mit einer stabilen Abrisskante, einem Wellenschliffmesser oder aber mit glasverstärkten Zähnen ausgestattet ist. Der Abriss wird auf diese Weise vereinfacht, sodass sogar Folienrollen oder auch Verpackungsrollen oder Packpapier sowie Geschenkpapierrollen eingesetzt werden können. Als praktisch erweisen sich ferner auch Modelle, welche als Tischspender verwendet werden können, die über eine Wandhalterung verfügen, sodass zwei Einsatzorte möglich sind. Ist an dem Wandabroller noch eine Abfallsack-Halterung zu finden, so können die genutzten Tücher direkt an Ort und Stelle entsorgt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.