Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 128208 blau / 1-lagig / 6 x 320 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 128208 blau / 1-lagig / 6 x 320 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 128208 blau / 1-lagig / 6 x 320 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 128208 blau / 1-lagig / 6 x 320 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 128208 blau / 1-lagig / 6 x 320 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 128208 blau / 1-lagig / 6 x 320 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 128208 blau / 1-lagig / 6 x 320 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 128208 blau / 1-lagig / 6 x 320 Meter
Artikel-Nr.:
     C4683-128208
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     128208
EAN/GTIN:
     7310791218137
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher Kapazität für professionelle Umgebungen, in denen Oberflächen abgewischt werden müssen.

  • Die 1-lagigen Mehrzweck Papierhandtücher von Tork eignen sich ideal für leichte Wischarbeiten
  • Die Wischtücher aus starkem, saugfähigem Papier sorgen für einen verringerten Verbrauch / Papier-Reinigungstücher eignen sich auch ideal für die Glasreinigung - keine Schlieren oder Streifen
  • Benutzerfreundliche und uneingeschränkte Ausgabe dank praktischer Innenabrollung / Papier kann auch einhändig leicht entnommen werden
  • Die Papiertücher sind mit dem EU Ecolabel & ISEGA zertifiziert und somit für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Lieferumfang: 6 x Papierwischtuchrolle für M2 Innenabrollungs-System in Blau, aus 100% recycelten Fasern, 320m Rollenlänge, 20cm Rollenbreite
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle blau, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, papiertücher; papiertücher rolle; papiertücher rolle weiß; papiertücher tork; papiertücher weiß; papiertüchern; tork; tork innenabrollung; tork reinigungstücher; tork rolle; tork tücher; tork wischtücher; bodentücher wischtücher; saugstarke wischtücher; trocken wischtücher; wischtücher; wischtücher auf rolle; wischtücher einmal; wischtücher rolle; wischtücher trocken; wischtuch; wischtuch abreißrolle; wischtuch auf rolle; wischtuch rolle; wischtuch von rolle; wischtuch weiß; wischtuchrolle; trocken wischtücher boden; hand reinigungstücher; industrie reinigungstücher; reinigungstücher; reinigungstücher auf rolle; reinigungstücher einweg; reinigungstücher industrie; reinigungstücher papier; reinigungstücher rolle; reinigungstücher trocken; reinigungstücher weiß; universal reinigungstücher; putztücher; putztücher auf rolle; putztücher bestellen; putztücher einmal; putztücher industrie; putztücher küche; putztücher papier; putztücher rolle; putztücher rolle werkstatt; putztücher weiß; werkstatt putztücher; papierrolle putzpapier; putzpapier abroller; putzpapier auf rolle; putzpapier putzrolle; putzpapier rollen; putzpapier tork; putzpapier weiß; putzpapierrolle; putzpapierrolle weiß; putzpapierrolle weiß; putztuchrolle; putztuchrolle weiß; putzrolle; putzrolle abroller; putzrolle papier; putzrolle tork; putzrolle weiß; putzrolle werkstatt; werkstatt putzrolle; wischtuch saugfähig; papierhandtücher; papierhandtücher auf rolle; papierhandtücher bestellen; papierhandtücher für spender; papierhandtücher für tork; papierhandtücher innenabrollung; papierhandtücher recycling; papierhandtücher rolle; papierhandtücher rolle kaufen; papierhandtücher tork; papierhandtücher weiß; tork m2; reinigungstücher hände; reinigung hände; rolle tücher; papier putztücher; papierputztücher; wischtücher papier; oberflächenreinigung; papierhandtücher tork advanced; tork advanced; glasreinigung; glasreinigungstücher; papierhandtücher 1-lagig; putzpapierrolle 1 lagig; putztuchrolle 1 lagig;
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,30*
Zubehör
Tork
659008
ab € 47,87*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,91*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.