Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 5x20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 5x20mm
Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 5x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-0001.2510
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 4A
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,1V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: SPT
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;4In: min 150ms;10In: max 150ms;2,75In: min 750ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;10In: min 10ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5458
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,073*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 4,39*
2 Tage
745
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,87*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 8,23*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 8,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,10*
€ 3,689
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,17*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,32*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,96*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.