Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SPT 5X20 Feinsicherung T / 4A 5 x 20mm 150 V dc, 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7897791
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2510
EAN/GTIN:
     5060641226707
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 4A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 150 V dc, 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = SPT 5X20

Schurter Serie SPT, 5 x 20 mm. Die Sicherungen der Serie SPT von Schurter sind zuverlässige Primärschutzeinrichtungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Netzteilen und Schaltnetzteilen (SMPS). IEC-Standardsicherung Hohes Ausschaltvermögen. Keramik Vergoldete Kupferlegierungsanschlussklemmen SMD-Montage oder Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
150 V dc, 250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
SPT 5X20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 7897791, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00012510, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5368
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,043*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 4,40*
1 Tag
745
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 5,87*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 8,25*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 8,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,11*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,55*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,26*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,21*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,95*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,32*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,83*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.