Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-10qmm Serie 784 1Etage 2kl gr 57A Hutschiene TH35 784-601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 784-601 Anschlussblock 2 Grau
Wago 784-601 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     262-B127A20
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-601
EAN/GTIN:
     4044918805971
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme 0,2-10qmm Serie 784 1Etage 2kl gr 57A Hutschiene TH35 784-601
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
82.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
43.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, Reihenklemmen Betätigungswerkzeug, reihenklemme wago, reihenklemmen betätigungswerkzeug, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,526*
€ 2,016*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,03*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,5961*
€ 2,1061*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,21*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,89367*
€ 2,50367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,50367*
€ 2,97937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36367*
€ 2,81277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22367*
€ 2,64617
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89367*
€ 2,25347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,59175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-200
ab € 0,277*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.