Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 249-117 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 249-117 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 249-117 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000006637
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     249-117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
28.2 mm
Gewicht
5.12 g
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3152*
€ 0,4752*
1 Tag
476
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,56*
2 Tage
634
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,376*
€ 0,566*
1 Tag
3240
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,39534*
€ 0,59534*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,40*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4152*
€ 0,49409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3152*
€ 0,37509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-119
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-120
ab € 0,19547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-119
ab € 0,1996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.