Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150011, Gedore Red Schraub.Einsätze 1/2 2/6 CT-Modul 15-teilig 3301710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946433
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301710
EAN/GTIN:
     4060833017107
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R22150011, Schraub.Einsätze 1/2 2/6 CT-Modul 15-teilig 3301710 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1750 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Inhalt für Sätze:
R62550510
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,124 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 5 6 7 8 9 10 12 1 55 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 77,31*
€ 98,59*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,75*
€ 98,75*
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 100,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,91*
€ 100,52*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 101,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,98*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 50,38*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,34*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 84,23*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 25,70*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 25,72*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 44,02*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.