Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150013 Schraubendrehersatz PH+SL 2/6 CT-Modul 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224872
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22150013
EAN/GTIN:
     4060833017121
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
R38100419 R38105519 R38106529 R38100829 R38200119 R38200219 1500 E-2133 L 1500 ED-30 R99910014
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,854 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,05*
€ 35,28*
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,17*
€ 35,29*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 35,61*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,03*
€ 35,73*
10 Tage
45
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,26*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,79*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 51,74*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,38*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 77,28*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 85,97*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 26,21*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,86*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 44,06*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.