Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" 2/6 CT-Modul 37-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301705
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22150006
EAN/GTIN:
     4060833017053
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/4": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Vierkantsteckgriff 1/4": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PH: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" TX mit Bohrung: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Steckschlüsselverlängerung 1/4", Quergriff mit Gleitstück 1/4": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/4": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
37
Inhalt für Sätze:
R41000403 R41004503 R41000503 R41005503 R41000603 R41000703 R41000803 R41000903 R41001003 R41001103 R41001203 R41001303 R42461106 R42461206 R42461306 R42461406 R42461506 R42461606 R42550306 R42550406 R42550506 R42550606 R42550806 R42551006 R59009006 LIDL R45200022 4179.94 R45100019 R45300005 R40000027 1500 E-20 L 1500 ED-30 R99910009
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,87 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1500 ES-20
ab € 188,27*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 51,79*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,12*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 77,37*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 85,88*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 26,03*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 26,16*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,89*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 43,91*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.