Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150015 Schraubendrehersatz TX 2/6 CT-Modul 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873477
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22150015
EAN/GTIN:
     4060833017145
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Schraubendreher T10 T15 T20 T25 T30 T40
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
R38401115 R38401215 R38401319 R38401419 R38401622 R38401825 1500 E-2133 L 1500 ED-30 R99910014
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,59*
€ 36,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,86*
€ 36,43*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,72*
€ 36,45*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,94*
€ 36,50*
10 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,16*
€ 37,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 144,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,79*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 51,74*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,38*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 77,28*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 85,97*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 26,05*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 26,21*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 44,06*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.