Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150017 Sicherungsringzangensatz 2/6 CT-Modul 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301716
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22150017
EAN/GTIN:
     4060833017169
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Ausführung nach DIN 5254 Form A, gerade Präzisionsspitzen, mit Öffnungsfeder, DIN 471 für Sicherungsringe, DIN 983 für Wellendurchmesser, Ausführung nach DIN 5254 Form B, 90° gewinkelte Präzisionsspitzen, mit Öffnungsfeder, DIN 471 für Sicherungsringe, DIN 983 für Wellendurchmesser, Ausführung nach DIN 5256 Form C, gerade Präzisionsspitzen, DIN 472 für Sicherungsringe, DIN 984 für Bohrungsdurchmesser, Ausführung nach DIN 5256 Form D, 90° gewinkelte Präzisionsspitzen, DIN 472 für Sicherungsringe, DIN 984 für Bohrungsdurchmesser, Getauchte Griffhüllen, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Außensicherungsringzange, gerade 19-60 mm Außensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm Innensicherungsringzange, gerade 19-60 mm Innensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Inhalt für Sätze:
R27604060 R27654060 R27704060 R27754060 1500 E-8000 L 1500 ED-30 R99910015
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,136 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,67*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 51,79*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,12*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 77,37*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 85,88*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 26,03*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 26,16*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,89*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.