Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873478 Herst.-Nr.: R22150016 EAN/GTIN: 4060833017152 |
| |
|
| | |
| Für Schlitzschrauben: Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380, Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung), Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen, Im Schaumstoffmodul Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | Stückliste (Text): | VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 3 4 5,5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Ja | Aufbewahrung: | Schaumstoffmodul | Gesamtbreite [mm]: | 158 mm | Gesamtlänge [mm]: | 310 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 6 | Inhalt für Sätze: | R39200115 R39200219 R39102514 R39100319 R39100419 R39105524 1500 E-2133 L 1500 ED-30 R99910014 | Material: | Schaumstoff | Netto-Gewicht [kg]: | 0,68 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 6teilig, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 45,83* | € 57,56* | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,07* | € 59,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 44,06* | € 59,07* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,25* | € 59,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 46,17* | € 59,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 230,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|