Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150011 Schraubendrehereinsätze 1/2\" 2/6 CT-Modul 15-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301710
EAN/GTIN:
     4060833017107
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Schraubendrehereinsatz 1/2\" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15 tlg.
Inhalt für Sätze:
R62550510 R62550610 R62550710 R62550810 R62550910 R62551010
Material:
Schaumstoff
Nennbreite [mm]:
158 mm
Nennlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,124 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 77,31*
€ 98,59*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,75*
€ 98,75*
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 100,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,91*
€ 100,52*
Lager 1498
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 101,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 404,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,98*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 50,38*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,34*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 84,23*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 25,70*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 25,72*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 44,02*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.