Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150014 Schraubendrehersatz PZ+SL 2/6 CT-Modul 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301713
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22150014
EAN/GTIN:
     4060833017138
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
R38100419 R38105519 R38106529 R38100829 R38300119 R38300219 1500 E-2133 L 1500 ED-30 R99910014
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,82 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,79*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 51,74*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,38*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 77,28*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 85,97*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 26,05*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,86*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 44,06*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.