Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" 2/6 CT-Modul 26-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R22150009
EAN/GTIN:
     4060833017084
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
26
Gesamtbreite:
158 mm
Netto-Gewicht:
1,7 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten gedore, modul werkzeuge, Steckschlüssel (Satz), Doppelsteckschlüssel (Satz), Kraft-Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set, Stecknußsätze
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-19 L
€ 14,82*
Sonstiges
Gedore
1500 ED-30
€ 4,72*
Sonstiges
Gedore
3300360
€ 6,93*
Sonstiges
k.A.
R61001006
€ 4,25*
Sonstiges
k.A.
R61001106
€ 4,47*
Sonstiges
k.A.
R61001206
€ 4,53*
Sonstiges
k.A.
R61001306
€ 4,68*
Sonstiges
k.A.
R61001406
€ 4,58*
Sonstiges
k.A.
R61001506
€ 4,69*
Sonstiges
k.A.
R61001606
€ 5,09*
Sonstiges
k.A.
R61001706
€ 5,02*
Sonstiges
k.A.
R61001806
€ 5,11*
Sonstiges
k.A.
R61001906
€ 5,33*
Sonstiges
k.A.
R61002106
€ 5,56*
Sonstiges
k.A.
R61002206
€ 5,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.