Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150012 Kraftschrauber 1/2" 2/6 CT-Modul 14-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R22150012
EAN/GTIN:
     4060833017114
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Chrom-Molybdän-Stahl, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Gesamtbreite:
158 mm
Netto-Gewicht:
2,84 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
Kraftschraubereinsatz SW 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 | 78 mm Sicherungsring und -stift (je 1Stück)
Gesamtlänge:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Schaumstoffmodul
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, kraftschraubereinsatz, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Steckschlüsselsatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Werkzeugset, Abisolierset, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Abmantelset, Antenneninstallationsmaterial, Bitbox, Bohrerset, Drehmomentschraubendrehersatz, Erweiterungskit, Gabelschlüsselsatz, Gleichspannungstrennglied, Grundausstattung für Antenneninstallation, Hakenwerkzeug-Set, Hammerbohrer, Hammerbohrersortiment, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kabelbinder-Box, Kabelbinderdose, Kabelbinder-Set, Kabelbindersortiment, Koaxial-Werkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Lochsäge, Lochsägen-Satz, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, LWL-Montagekoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Mini Termination Kit, Montagekoffer, Montageset für Antenneninstallation, Monteurkoffer, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Multi-Key-Set, Opti-Jack-Montagekoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Set, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer, Stecknußsätze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-K 19 L L
€ 14,33*
Sonstiges
Gedore
1500 ED-30
€ 4,26*
Sonstiges
k.A.
R63001016
€ 7,94*
Sonstiges
k.A.
R63001116
€ 8,19*
Sonstiges
k.A.
R63001216
€ 8,45*
Sonstiges
k.A.
R63001316
€ 8,92*
Sonstiges
k.A.
R63001416
€ 8,73*
Sonstiges
k.A.
R63001516
€ 9,04*
Sonstiges
k.A.
R63001616
€ 9,20*
Sonstiges
k.A.
R63001716
€ 9,32*
Sonstiges
k.A.
R63001916
€ 9,43*
Sonstiges
k.A.
R63002116
€ 10,31*
Sonstiges
k.A.
R63002216
€ 10,42*
Sonstiges
k.A.
R63002416
€ 10,79*
Sonstiges
k.A.
R63981005
€ 8,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.