Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150008 Steckschlüssel-Satz 1/2" 2/6 CT-Modul 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873471
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22150008
EAN/GTIN:
     4060833017077
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2": Nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Kardangelenk 1/2": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm 1/2" Kardangelenk | 66 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Inhalt für Sätze:
R60050009 R65300012 R65200049 R65100024 R65100049 1500 E-1993 L 1500 ED-30 R99910010
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,88 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 53,36*
€ 65,82*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,57*
€ 66,47*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,38*
€ 66,47*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 67,16*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 67,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 263,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,98*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,34*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 75,75*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 84,23*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 25,70*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 25,72*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 44,02*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.