Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150008, Gedore Red Steckschlüssel-Satz 1/2 2/6 CT-Modul 5-teilig 3301707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-946431
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301707
EAN/GTIN:
     4060833017077
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R22150008, Steckschlüssel-Satz 1/2 2/6 CT-Modul 5-teilig 3301707 Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2 Zoll: Nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Steckschlüsselverlängerung 1/2 Zoll, Kardangelenk 1/2 Zoll: Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1900 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Inhalt für Sätze:
R60050009
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,88 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/2 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 53,53*
€ 66,25*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 52,85*
€ 66,99*
1
€ 4,90*
ab € 51,79*
€ 67,01*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 54,56*
€ 67,57*
Lager 260
14
1
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,67*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,12*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 77,37*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 85,88*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 26,03*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 26,16*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,89*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 43,91*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.