Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150008 Steckschlüssel-Satz 1/2\" 2/6 CT-Modul 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301707
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301707
EAN/GTIN:
     4060833017077
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2\": Nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Steckschlüsselverlängerung 1/2\", Kardangelenk 1/2\": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5 tlg.
Inhalt für Sätze:
R60050009 R65300012 R65200049 R65100024 R65100049 1500 E-199
Material:
Schaumstoff
Nennbreite [mm]:
158 mm
Nennlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,88 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, steckschlüsselsatz 5-teilig, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 53,58*
€ 66,03*
Lager 1498
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 67,37*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 67,67*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,79*
€ 67,75*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,25*
€ 67,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 269,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 87,22*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,32*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 75,79*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 84,29*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 25,58*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 25,53*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,21*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 44,10*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.