| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301710 Herst.-Nr.: R22150011 EAN/GTIN: 4060833017107 |
| |
|
| | |
| Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Stückliste (Text): | Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 5 6 7 8 9 10 12 14 17 | 55 mm Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 5 6 8 | 80 mm Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 10 12 14 | 140 mm | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Aufbewahrung: | Schaumstoffmodul | Gesamtbreite [mm]: | 158 mm | Gesamtlänge [mm]: | 310 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 15 | Inhalt für Sätze: | R62550510 R62550610 R62550710 R62550810 R62550910 R62551010 R62551210 R62551410 R62551710 1500 E-IN 19 LKM 1500 ED-30 R99910012 | Material: | Schaumstoff | Netto-Gewicht [kg]: | 2,124 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", Schraubendrehereinsatz, Steckschlüsselset, Schraubendreher |
| | |
| |