Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 5 - 25 Nm mit Umschaltknarre 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE2958015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958015
EAN/GTIN:
     4002805935538
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel TORCOFLEX UK mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789

Ausführung
• Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel
• mit Umschalt-Knarrenkopf
• Lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit verchromter Knarre
• Monoskala Nm unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
• Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• Verriegelungsknopf im Handgriff integriert

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
5 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
1 Nm
Länge:
284 mm
Drehmoment max.:
25 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
1/4 Zoll
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Drehmoment min./max.:
5-25 Nm
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Schraubwerkzeuge, GEDORE
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
26
€ 7,90*
ab € 94,31*
€ 114,88*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 114,89*
2 Tage
21
€ 5,50*
ab € 94,41*
€ 115,24*
7 Tage
21
€ 5,99*
ab € 94,88*
€ 115,24*
€ 4,90*
ab € 94,28*
€ 117,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,67*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,78*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,93*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,90*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,86*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,07*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,00*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 97,97*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 135,33*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,16*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,46*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.477,18*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.