Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1 - 5 Nm mit Umschaltknarre 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE2958007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958007
EAN/GTIN:
     4002805935521
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel TORCOFLEX UK mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789

Ausführung
• Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel
• mit Umschalt-Knarrenkopf
• Lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit verchromter Knarre
• Monoskala Nm unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
• Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• Verriegelungsknopf im Handgriff integriert

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
1 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
0.25 Nm
Länge:
224 mm
Drehmoment max.:
5 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
1/4 Zoll
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Drehmoment min./max.:
1-5 Nm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,14*
€ 117,84*
Frei Haus
ab € 96,32*
€ 118,90*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,54*
€ 118,91*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 97,30*
€ 119,64*
8 Tage
91
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 120,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,64*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 37,06*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 29,03*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,79*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,27*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,28*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.471,10*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.