Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3549-00 UK, Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1/4'' 1-5 Nm 2958007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-771608
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958007
EAN/GTIN:
     4002805935521
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3549-00 UK, Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1/4'' 1-5 Nm 2958007 Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nachDIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % undsomit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
610 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
12,5 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzahl Zähne:
24
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [N·m]:
5 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
1 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
1-5 N·m
Einsatzbereich:
Montage
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
34 mm
Gesamthöhe [mm]:
34 mm
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
152 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
25,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
15 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht [kg]:
0,61 kg
Nonius Nm:
0,025 N·m
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,23*
€ 116,94*
Frei Haus
ab € 95,53*
€ 118,04*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,11*
€ 119,14*
Lager 260
66
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 121,18*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 99,45*
€ 122,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,64*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,99*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,81*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,06*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,27*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.472,90*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.