Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Hands. Kalbsleder Gr. XL 1Paar WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WIG-Hands. Kalbsleder Gr. XL 1Paar WELDAS
WIG-Hands. Kalbsleder Gr. XL 1Paar WELDAS
WIG-Hands. Kalbsleder Gr. XL 1Paar WELDAS
WIG-Hands. Kalbsleder Gr. XL 1Paar WELDAS
WIG-Hands. Kalbsleder Gr. XL 1Paar WELDAS
Artikel-Nr.:
     214A-1830430017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564520088
EAN/GTIN:
     8718564520088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
WIG-Schweißerhandschuh WELDAS® Art.-Nr. 10-1005 Ausführung: • Elektrostatisch geprüft nach EN 1149-2, zertifiziert nach EN 12477 Type AB • Manschette aus gespaltenem Rindleder und mit verstärktem Daumenband • Genäht mit Kevlar®-Garn Norm: EN 388, EN 407 Material: Genarbtes Kalbsleder Größe: L, XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1 / EN 407 413X4X / EN 12477 Type AB
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,87*
€ 13,29*
1 Tag
195
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,82*
€ 13,31*
5 Tage
190
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 13,48*
4 Tage
10
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 13,93*
Lager 214
115
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 13,67*
€ 17,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 5,97*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,78*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 5,97*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,28*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,80*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,91*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.