Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh rot Gr. XL 1Paar WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuh rot Gr. XL 1Paar WELDAS
Schweißerhandschuh rot Gr. XL 1Paar WELDAS
Schweißerhandschuh rot Gr. XL 1Paar WELDAS
Schweißerhandschuh rot Gr. XL 1Paar WELDAS
Schweißerhandschuh rot Gr. XL 1Paar WELDAS
Artikel-Nr.:
     214A-1830280017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564520354
EAN/GTIN:
     8718564520354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Schweißerhandschuh WELDAS® Art. 10-2101 Ausführung: • Mit Baumwolle gefüttert • Flügeldaumen-Design für mehr Bewegungsfreiheit Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 Typ AB Material: Leder Länge: 34 cm Größe: L, XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.4 / EN 407 413X4X
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
901
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,33*
1 Tag
575
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,15*
€ 6,65*
3 Tage
412
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 6,70*
5 Tage
550
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 6,74*
Lager 214
426
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 6,54*
€ 9,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 5,97*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,78*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 5,97*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,28*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,80*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,91*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,61*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.