Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH PEN 200 lm 2xAAA Batterien 80m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000876713
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5131
EAN/GTIN:
     5708997351314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · robuste, elegante Stiftlampe Lieferung inklusive 2 x AAA Batterien
Weitere Informationen:
Modell:
FLASH PEN
für Batterien:
2 x AAA Batterien
Lichtleistung:
200 lm
Leuchtdauer:
3,5 h
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Leuchtweite:
80 m
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Scangrip
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 20,77*
1 Tag
233
1
€ 5,50*
ab € 15,74*
€ 20,88*
Lager 1736
225
1
€ 4,99*
ab € 16,09*
€ 21,47*
5 Tage
227
1
€ 5,99*
ab € 16,46*
€ 22,06*
1 Tag
233
4
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 24,94*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5124
ab € 22,40*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,21*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 38,81*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 32,84*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5132
ab € 19,41*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5130
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.