Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH 300 300 lm 3xAAA Batterien 100m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/15418_90b73f89629b5548aba2f33af2822d91_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/15418_90b73f89629b5548aba2f33af2822d91_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000876715
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5132
EAN/GTIN:
     5708997351321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion, einer Trageschlaufe aus Silikon und einem praktischem Cliphalter für den Arbeitsgürtel Lieferung inklusive 3 x AAA Batterien
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, handlampe, handlampe scangrip, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 25,76*
1 Tag
86
1
€ 5,50*
ab € 19,48*
€ 25,88*
3 Tage
84
1
€ 4,99*
ab € 20,12*
€ 26,65*
1 Tag
86
3
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 27,15*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 20,87*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 24,94*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5110
ab € 15,58*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5124
ab € 22,40*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,21*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 38,81*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 32,84*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5130
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.