| |
|
| Artikel-Nr.: 103-656871 Herst.-Nr.: 03.5137 EAN/GTIN: 5708997351376 |
| |
|
| | |
| Akku-Taschenlampe FLASH 600 R, 600 lm, mit Boost-Funktion, 6000 K.
Wiederaufladbare, robuste und leistungsfähige Taschenlampe für den professionellen Anwender. Mit Boost-Funktion kann der Lichtstrom von 300 auf 600 Lumen erhöht werden. Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von 10° bis 70° justieren - von einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht.
Die Taschenlampe verfügt über einen magnetischen Ein-/Ausschalter mit Boost-Modus, mit dem Sie die Lichtleistung von 300 auf 600 Lumen erhöhen können. Halten Sie den Ein-/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um den Boost-Modus zu aktivieren. Die Taschenlampe wechselt nach 60 Sekunden automatisch in den NORMAL-Modus. Die Lichtleistung erreicht eine Weite bis zu 150 m. Die Lampe wird mit einem praktischen Cliphalter für den Gürtel und einem Silikonarmband geliefert, um diese während des Arbeitstages mitzunehmen. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium für hohe Haltbarkeit und einen ergonomischen und sicheren Griff. Wasserdicht, IP54. Lieferumfang inklusive USB-Kabel, Clip für Gürtel, Band für Handgelenk. SCANGRIP-Taschenlampen werden gemäß dem ANSI / NEMA FL1-Standard getestet. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED | Brenndauer: | 7 Std | Lichtstrom: | 600 Lumen | Max. Beleuchtungsstärke: | 20000 Lux | Leuchtweite: | 150 m | Abstrahlwinkel: | 10 - 70 ° | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Farbtemperatur: | 6000 K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku 600lm, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, SCANGRIP, 656871 49, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchten, Akkulampe, Akkulampen, Akkuleuchte, Akkuleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Handlampen, Handleuchten, Lampe, Lampen, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Taschenlampen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,84* | € 42,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,07* | € 43,01* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,17* | € 44,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,72* | € 45,12* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,53* | € 65,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|