Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH PEN 200 lm 2xAAA Batterien 80m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000876713
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5131
EAN/GTIN:
     5708997351314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · robuste, elegante StiftlampeLieferung inklusive 2 x AAA Batterien
Weitere Informationen:
Modell:
FLASH PEN
für Batterien:
2 x AAA Batterien
Lichtleistung:
200 lm
Leuchtdauer:
3,5 h
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Leuchtweite:
80 m
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
168
1
€ 5,99*
ab € 15,50*
€ 20,87*
1 Tag
233
1
€ 5,50*
ab € 15,78*
€ 20,98*
3 Tage
225
1
€ 4,99*
ab € 16,18*
€ 21,58*
5 Tage
227
1
€ 5,99*
ab € 16,45*
€ 22,17*
1 Tag
233
4
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 25,08*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5124
ab € 22,40*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,03*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 38,81*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 32,90*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5132
ab € 19,30*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5130
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.