Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
Metalltaschenlampe
>
Artikel
SCANGRIP 03.5107 Arbeitslampe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-71288041
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
03.5107
EAN/GTIN:
5708997351079
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
FLASH 300 - Große Taschenlampe für den Fachmann Taschenlampe in exklusivem Design und sehr hoher Qualität für den professionellen Gebrauch. Sie wurde nun zusätzlich um eine Fokusfunktion verbessert, die einen konzentrierten und extrem leuchtstarken Lichtkegel mit 300 Lumen erzeugt. Sie können einen auf 10 - 70° fokussierten Lichtkegel mit einer Lichtlänge von bis zu 210 Meter wählen. Die Taschenlampe wird mit einer praktischen Gürteltasche geliefert, damit man sie überall mitnehmen kann. FLASH300 wird außerdem mit einer praktischen Handgelenkschlaufe geliefert und hat eine robuste Gummibeschichtung, die einen ergonomischen, sicheren Griff gewährleistet. SCANGRIP LIGHTING Taschenlampen werden nach dem ANSI/NEMA FL-1 Standard gemessen.
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Arbeitslampen
Weitere Suchbegriffe:
Handlampe
,
Handleuchte
,
LED-Taschenlampe
,
Metalltaschenlampe
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
arbeitslampe led
,
handlampe
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 32,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP 03.5110 Arbeitslampe
SCANGRIP
03.5131
€ 21,16*
Ähnlich
Akku-LED-Stifttaschenlampe FLASH PEN R, 300 lm, mit Boost-Funktion, 6000 K.
SCANGRIP
03.5136
€ 30,06*
Ähnlich
Akku-Taschenlampe FLASH 1000 R, 1000 lm, mit Boost-Funktion, 6000 K.
SCANGRIP
03.5138
€ 50,03*
Ähnlich
Akku-Taschenlampe FLASH 600 R, 600 lm, mit Boost-Funktion, 6000 K.
SCANGRIP
03.5137
€ 43,41*
Ähnlich
LED-Taschenlampe FLASH 300 300 lm 3xAAA Batterien 100m SCANGRIP
SCANGRIP
03.5132
€ 26,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.