Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Stifttaschenlampe FLASH PEN R, 300 lm, mit Boost-Funktion, 6000 K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-LED-Stifttaschenlampe FLASH PEN R
Akku-LED-Stifttaschenlampe FLASH PEN R
Akku-LED-Stifttaschenlampe FLASH PEN R
Artikel-Nr.:
     103-656869
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5136
EAN/GTIN:
     5708997351369
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Akku-LED-Stifttaschenlampe FLASH PEN R, 300 lm, mit Boost-Funktion, 6000 K.

Wiederaufladbare, robuste und kräftige Stiftlampe für den professionellen Anwender. Mit Boost-Funktion kann der Lichtstrom von 150 auf 300 Lumen erhöht werden. Mit der Fokusfunktion können Sie den Abstrahlwinkel von 10° bis 60° variieren, vom konzentrierten und fokussierten Lichtstrahlwinkel bis zum Fernlicht.

Hochwertige, robuste und kräftige Stiftlampe für den professionellen Anwender. Mit ihrem bedeutend erhöhten Lichtstrom und kompakten Design ist die Taschenlampe ein treuer Gefährte des Handwerkers den ganzen Arbeitstag hindurch. Die Leuchte verfügt über einen magnetischen Ein-/Ausschalter mit Boost-Modus, mit dem Sie die Lichtleistung von 150 auf 300 Lumen erhöhen können. Halten Sie den Ein-/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um den Boost-Modus zu aktivieren. Die Taschenlampe wechselt nach 60 Sekunden automatisch in den NORMAL-Modus. Wird mit einem Clip geliefert und ist so konzipiert, dass er immer in der Brusttasche ist und immer zur Hand ist. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium für hohe Haltbarkeit und einen ergonomischen und sicheren Griff. Wasserdicht, IP54. Lieferumfang inklusive USB-Ladekabel. SCANGRIP-Taschenlampen werden gemäß dem ANSI / NEMA FL1-Standard getestet.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Brenndauer:
7 Std
Lichtstrom:
300 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
10000 Lux
Leuchtweite:
100 m
Abstrahlwinkel:
10 - 60 °
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6000 K
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe 300lm, handlampe akku, handlampe, SCANGRIP, 656869 49, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchten, Akkulampe, Akkulampen, Akkuleuchte, Akkuleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Handlampen, Handleuchten, Lampe, Lampen, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Stiftlampen, Stiftleuchten, Stifttaschenlampe, Stifttaschenlampen, Stifttaschenleuchte, Stifttaschenleuchten, Taschenlampen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 22,21*
€ 30,04*
1 Tag
53
1
€ 5,50*
ab € 22,27*
€ 30,19*
3 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 23,09*
€ 31,17*
1 Tag
53
2
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 31,48*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.