Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 100/200Lm 80m Leuchtw. 2xAAA Batt. IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Taschenlampe 100/200Lm 80m Leuchtw. 2xAAA Batt. IP54
LED-Taschenlampe 100/200Lm 80m Leuchtw. 2xAAA Batt. IP54
LED-Taschenlampe 100/200Lm 80m Leuchtw. 2xAAA Batt. IP54
Artikel-Nr.:
     1955B-4040037242
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35131
EAN/GTIN:
     5708997351314
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
LED-Taschenlampe FLASH PEN 200 lm 2xAAA Batterien 80m SCANGRIP professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · robuste, elegante Stiftlampe Lieferung inklusive 2 x AAA Batterien Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichen
Weitere Informationen:
eClassID:
27110503
HerstellerNr:
35131
Werksnummer:
4000876713
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 lm
Produktart:
Taschenlampe
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
183
1
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 21,00*
1 Tag
285
1
€ 5,50*
ab € 15,79*
€ 21,11*
3 Tage
244
1
€ 4,99*
ab € 16,15*
€ 21,67*
1 Tag
284
4
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 22,17*
Lager 1955
248
1
€ 5,99*
ab € 16,47*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 25,01*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5124
ab € 22,28*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,19*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 39,00*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 33,04*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5132
ab € 19,37*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5130
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.