Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH PEN 200 lm 2xAAA Batterien 80m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCANGRIP 03.5110 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5110 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5110 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5110 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5110 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5110 Arbeitslampe
Artikel-Nr.:
     1498-4000876713
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5131
EAN/GTIN:
     5708997351314
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · robuste, elegante StiftlampeLieferung inklusive 2 x AAA Batterien
Weitere Informationen:
Modell:
FLASH PEN
für Batterien:
2 x AAA Batterien
Lichtleistung:
200 lm
Leuchtdauer:
3,5 h
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Leuchtweite:
80 m
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 20,77*
Lager 1498
233
1
€ 5,50*
ab € 15,74*
€ 20,88*
3 Tage
225
1
€ 4,99*
ab € 16,09*
€ 21,47*
5 Tage
227
1
€ 5,99*
ab € 16,46*
€ 22,06*
1 Tag
233
4
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 24,94*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5124
ab € 22,40*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,21*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 38,81*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 32,84*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5132
ab € 19,41*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5130
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.