Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
Akku-Taschenlampe
>
Artikel
SCANGRIP 03.5124 Arbeitslampe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-71288043
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
03.5124
EAN/GTIN:
5708997351246
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Taschenlampe
FLASH 12V - kleine aufladbare LED Taschenlampe Die kleine FLASH 12V ist kompakt und in Taschengröße, immer zur Hand wenn nötig. Die Taschenlampe ist leicht auf die Schnelle aufladbar, einfach direkt in den Zigarettenanzünder im Auto stecken. Kein Gebrauch von Ladevorrichtung, Kabel oder Batterien! FLASH 12V bietet eine extrem breite Lichtausbeute von 130 Lumen, und erreicht eine Leuchtweite von bis zu 100 m. Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von 10 bis 70 Grad justieren. Von einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel mit langer Reichweite zu einem breit gestreuten Licht für den Nahbereich.
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Arbeitslampen
Weitere Suchbegriffe:
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
arbeitslampe led
,
akku taschenlampe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 28,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Taschenlampe FLASH Pencil 75 lm 2xAAAA BAtterien 40m SCANGRIP
SCANGRIP
03.5130
€ 16,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.