Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R47001004 Herst.-Nr.: 3300061 EAN/GTIN: 4060833000611 |
| |
|
| | |
| Adaptersatz 4kt x 6kt f. Ringschl. 4tlg R47001004 - Fuer eine sichere Verbindung von Ringratschenschluessel und Steckschluesseleinsatz - Druckknopfausloesung - Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung - Bithalter fuer Bits mit Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4 ) - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl, R47001004, 3300061, GEDORE, Adaptersatz 4kt x 6kt f. Ringschl. 4tlg Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Steckschluessel | Typ Handwerkzeug: | 1/4" Antrieb | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 13,74* | € 16,91* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,28* | € 17,50* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,29* | € 17,58* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,03* | € 18,98* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,97* | € 21,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|