Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R47001004 Adaptersatz 4-kant x 6-kant für Ringschlüssel 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300061
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300061
EAN/GTIN:
     4060833000611
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel-satz 4 teilig
ringschlüssel satz
Für eine sichere Verbindung von Ringratschenschlüssel und Steckschlüsseleinsatz, Druckknopfauslösung, Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Bithalter für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4\"), Matt verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
4 tlg.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
Norm:
DIN 3120 ISO 1174
Oberfläche:
Matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Verwendung/Einsatz:
Für eine sichere Verbindung von Ringratschenschlüssel und St
Weitere Suchbegriffe: gedore red ringschlüsselsatz, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,65*
€ 16,89*
3 Tage
316
10
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 17,46*
Lager 1498
316
10
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 17,56*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,69*
€ 18,90*
1
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 79,77*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 92,93*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,97*
Ähnlich
Gedore
R45603172
ab € 86,72*
Ähnlich
Gedore
R46003092
ab € 81,56*
Ähnlich
Gedore
R46003094
ab € 59,07*
Ähnlich
Gedore
R46003100
ab € 140,13*
Ähnlich
Gedore
R69003024
ab € 59,17*
Ähnlich
Gedore
R69013024
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.