Der Ringschlüssel für speziellere Schrauben- und Mutterformate
Der Ringschlüssel gehört zur Gruppe der
Schraubenschlüssel, die sich unter dem Schraubwerkzeug von den Schraubendrehern dadurch unterscheiden, dass sie an Schraube oder Mutter statt von oben von der Seite im Drehsinn manuell betätigt werden. Durch die Hebelwirkung kann mehr Kraft aufgebracht werden als mit einem
Schraubendreher. Je nach Ringschlüssel gibt es Optimierungen für die unterschiedlichen Profile der Schrauben und Muttern.
Die unterschiedlichen Ausführungen an Ringschlüsseln
Man kann verschiedene Ausführungen unterscheiden:
- der Einringschlüssel, der aus einem Ring und einem Griff besteht, zum Teil gekröpft;
- der Doppelringschlüssel mit zwei Ringweiten am Griff, oftmals gekröpft, gibt es aber auch mit offenen Ringen als offene Doppelringschlüssel;
- der Blockschlüssel, der ein Doppelringschlüssel ist, wobei der Griff von oben betrachtet halbrund gebogen ist, damit man auch an schwer zugängliche Stellen kommt;
- der Knarren-Ringschlüssel, ein Doppelringschlüssel mit eingebauter Ringratsche und erlaubt so das Anziehen von Muttern ohne Nachsetzen zu müssen;
- der Ringmaulschlüssel besitzt auf der einen Seite einen Ring und auf der anderen Seite ein Maul (Maulschlüssel sind für Sechskant-Profile optimiert) oder
- der Schlag-Ringschlüssel aus speziellem Stahl für schwerste und schlagartige Beanspruchung.
Auch finden sich weitere Ringschlüssel, die auf Griffe oder Stangen aufgesteckt werden, wie der Aufsteck-Ringschlüssel oder Einsteck-Ringschlüssel oder wie der Hahnenfuß. Der Hahnenfuß-Ringschlüssel ist ein offener Ringschlüssel der in einem Innenvierkant ausläuft, womit man eine Knarre oder eine Griffverlängerung befestigen kann.
Funkenfrei, für E-Profile oder gekröpft
Funkenfreie Werkzeuge werden dort benötigt, wo brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube gegeben sind um Feuer und Explosionen zu vermeiden. Oftmals wird hier Kupfer-Beryllium verwendet. Die Eignung für E-Profile bei
Schrauben und Muttern bedeutet, dass der Ring inwendig im Ring mit Aussparungen für sechs Zacken geformt ist (Außen-Torx). Das Wort gekröpft bedeutet, dass etwas aus der ebenen Fläche im Winkel weggebogen ist. Werkzeug ohne Kröpfung ist einfach gerade.