| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300061 Herst.-Nr.: R47001004 EAN/GTIN: 4060833000611 |
| |
|
| | |
| Für eine sichere Verbindung von Ringratschenschlüssel und Steckschlüsseleinsatz, Druckknopfauslösung, Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Bithalter für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4"), Matt verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Verwendung/Einsatz: | Für eine sichere Verbindung von Ringratschenschlüssel und Steckschlüsseleinsatz | Inhalt (Anzahl Stück): | 4 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,1 kg | Norm: | DIN 3120 ISO 1174 | Oberfläche: | Matt verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | Außen-6-kant 19 mm x Außen-4-kant 1/2" für Steckschlüsseleinsätze Außen-6-kant 13 mm x Außen-4-kant 3/8" für Steckschlüsseleinsätze Außen-6-kant 10 mm x Außen-4-kant 1/4" für Steckschlüsseleinsätze Außen-6-kant 10 mm x innen-6-kant 1/4" für alle 1/4" Bits geeignet | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gedore red ringschlüsselsatz, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Stecknüsse |
| | |
| |