Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospekthalter FLEXIPLUS 1700014061 A4 quer 6Fächer sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-135007390
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700014061
EAN/GTIN:
     7318080014064
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
FLEXIPLUS Prospektspender ermöglichen den schnellen Zugriff auf Zeitschriften und Prospekte in Ausstellungsräumen und Empfangs- und Wartebereichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLEXIPLUS 6
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter FLEXIPLUS 6
Maße:
34 x 75 x 10 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4 quer
max. Füllhöhe an Papier:
23 mm
Wandbefestigung möglich:
Ja
Made in Germany:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, durable prospektständer, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,60*
€ 26,56*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,30*
€ 27,26*
Lager 1682
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,77*
€ 27,87*
9 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,10*
€ 28,52*
4 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 19,99*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
ab € 6,51*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,12*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,36*
Ähnlich
Durable
857819
ab € 7,73*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,64*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,51*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,30*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,06*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,83*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,49*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 37,13*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,64*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,29*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.