Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1700014061 Herst.-Nr.: 1700014061 EAN/GTIN: 7318080014064 |
| |
|
| | |
| - Prospektspenderset FLEXIPLUS 6 A4 quer
- Werkstoff: Polystyrol
- Anzahl der Fächer:6
- Verwendung für Papierformate: DIN A4 quer
- Größe (B x H x T): 340 x 520 x 100 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Breite: | 340 mm | Bruttogewicht: | 1.645 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 quer | Höhe: | 520 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,44* | € 26,62* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,61* | € 26,64* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 20,03* | € 27,39* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,30* | € 28,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,63* | € 31,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|