Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 ID 9mm AD 15mm L.50m transp.Rl.APD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000346011
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81 009 30 50
EAN/GTIN:
     4003991810050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfrei Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
15 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
22 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/8 ″
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Norm:
DIN 16940
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3900
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,91*
Lager 1498
1200
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,74*
€ 0,92*
5 Tage
5200
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,76*
€ 0,95*
2 Tage
3640
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,76*
€ 0,95*
2 Tage
1200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,94*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,83*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,91*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,45*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,72*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,76*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,93*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,80*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,45*
Zubehör
ewo
308-051
ab € 0,48*
Zubehör
ewo
113-40A
ab € 0,80*
Zubehör
ewo
308,024
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.