Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle MS AG G 1/4 Zoll LW 9 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351761
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113-40A
EAN/GTIN:
     4030875000542
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 9
Gewinde:
G 1/4 ″
Temperaturbereich:
-10 bis 90 °C
Marke:
EWO
Gewinde mm:
13,16 mm
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar (PN 40)
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,78*
€ 1,09*
3 Tage
172
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,09*
Lager 1498
230
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,14*
2 Tage
230
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,16*
6 Tage
230
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
113-71
ab € 3,34*
Ähnlich
ewo
113-31A
ab € 1,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,40*
Ähnlich
PROMAT
4000351928
ab € 0,70*
Ähnlich
ewo
113-43
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.