Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 374 FC STROMMESSZANGE, AUTO, 600A, 4 STELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507341
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 374 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Wechselstrom, max.: 600 A
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: 6 kohm
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: 370 FC Series
  • Backenöffnung, max.: 34 mm
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Widerstand
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, FLUKE, FLUKE 374 FC, 2507341, 250-7341
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 424,06*
    € 473,08*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 436,64*
    € 473,09*
    € 5,95*
    ab € 448,53*
    € 484,97*
    Frei Haus
    ab € 452,32*
    € 485,20*
    Lager 139
    16
    Frei Haus
    ab € 428,23*
    € 511,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 511,00*
    € 608,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 502,98*
    € 598,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 480,79*
    € 572,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 444,67*
    € 529,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 438,44*
    € 521,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 428,23*
    € 509,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    TPAK
    ab € 49,04*
    Zubehör
    Fluke
    873448
    ab € 62,86*
    Zubehör
    Fluke
    1547919
    ab € 162,39*
    Zubehör
    Fluke
    3676405
    ab € 152,82*
    Zubehör
    Fluke
    L206
    ab € 48,99*
    Zubehör
    Fluke
    1610103
    ab € 53,44*
    Zubehör
    Fluke
    3521976
    ab € 35,22*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,28*
    Zubehör
    Fluke
    3971218
    ab € 28,97*
    Zubehör
    Fluke
    3092521
    ab € 199,89*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,54*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 302,71*
    Zubehör
    Fluke
    2062267
    ab € 61,85*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,50*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,44*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.