Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX922DE AIO 45PPM A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-451H581
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0231
EAN/GTIN:
     0734646629799
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
1200DPI DADF 2GB 2X500BL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
45 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
1150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
225000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
2048 MB
WLAN:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.353,47*
€ 5.583,74*
Lager 128
Frei Haus
ab € 5.425,75*
€ 5.657,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.500,69*
€ 5.734,34*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.586,46*
€ 5.822,03*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.657,69*
€ 6.732,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.612,86*
€ 6.679,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.485,60*
€ 6.527,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.425,75*
€ 6.456,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
76C0PV0
ab € 298,02*
Zubehör
Lexmark
76C0PK0
ab € 105,41*
Zubehör
Lexmark
54G0W00
ab € 40,85*
Zubehör
Lexmark
76C0HC0
ab € 232,82*
Zubehör
Lexmark
76C0HY0
ab € 232,39*
Zubehör
Lexmark
76C0HM0
ab € 232,43*
Zubehör
Lexmark
76C00C0
ab € 109,15*
Zubehör
Lexmark
76C00Y0
ab € 111,68*
Zubehör
Lexmark
76C00M0
ab € 111,76*
Zubehör
Lexmark
76C00K0
ab € 215,18*
Zubehör
Lexmark
86C0HK0
ab € 100,33*
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 116,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.