Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS92x, CX92x Tonerkassette Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS92x, CX92x Tonerkassette Schwarz Bild 1
Lexmark CS92x, CX92x Tonerkassette Schwarz Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-76C00K0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     76C00K0
EAN/GTIN:
     734646635035
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark CS92x, CX92x Tonerkassette Schwarz

Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 18500
  • Allgemeine Daten

    • Teilenr.: 76C00K0
    • Drucktechnologie: Farblaser
    • Reichweite: 18500
    • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
    • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Up to 18,500 standard pages Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
    • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 80 x 80 x 490 mm
    • Gewicht verpackt: 0.64 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 921 de; CS 921 dh; CS 923 de; CX 920 de; CX 921 de; CX 922 de; CX 923 dte; CX 923 dxe; CX 924 dte; CX 924 dxe; CX 924 ndte
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
76C0HK0
ab € 256,33*
Ähnlich
Lexmark
76C00C0
ab € 110,01*
Ähnlich
Lexmark
76C00Y0
ab € 111,34*
Ähnlich
Lexmark
76C00M0
ab € 111,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.