Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS/CX92x, C/XC9200, MS/MX91x Resttonerbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS/CX92x, C/XC9200, MS/MX91x Resttonerbehälter Bild 1
Lexmark CS/CX92x, C/XC9200, MS/MX91x Resttonerbehälter Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-54G0W00
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     54G0W00
EAN/GTIN:
     734646534659
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Lexmark

Lexmark CS/CX92x, C/XC9200, MS/MX91x Resttonerbehälter

Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 90K (MS/MX91x) & 50K (CS/CX92x)
  • Allgemeine Daten

    • Teilenr.: 54G0W00
    • Drucktechnologie: Farblaser
    • Reichweite: 90K (MS/MX91x) & 50K (CS/CX92x)
    • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
    • Durchschnittliches Druckvolumen: Kapazität: Bis zu 50.000 Seiten (CS/CX92x) bzw. bis zu 90.000 Seiten (MS/MX91x) basierend auf ca. 5% Seitendeckung.
    • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 192 x 200 x 462 mm
    • Gewicht verpackt: 1.0 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 9235; CS 921 de; CS 921 dh; CS 923 de; CX 920 de; CX 921 de; CX 922 de; CX 923 dte; CX 923 dxe; CX 924 dte; CX 924 dxe; CX 924 ndte; MS 911 de; MX 910 de; MX 910 dxe; MX 910 Series; MX 911 de; MX 912 de; XC 9225; XC 9235 de; XC 9235 dte; XC 9235 dxe; XC 9235 Series; XC 9245; XC 9245 de; XC 9245 dx; XC 9245 Series; XC 9255 de; XC 9265 de; XM 9100 Series; XM 9145; XM 9155; XM 9165
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, resttonerbehälter lexmark, resttonerbehälter, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, X748
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
76C0PV0
ab € 298,76*
Ähnlich
Lexmark
76C0PK0
ab € 104,69*
Ähnlich
Lexmark
76C0HC0
ab € 234,71*
Ähnlich
Lexmark
76C0HY0
ab € 235,31*
Ähnlich
Lexmark
76C0HM0
ab € 235,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.