Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX92x Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX92x Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität Bild 1
Lexmark CX92x Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-86C0HK0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     86C0HK0
EAN/GTIN:
     734646635127
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark CX92x Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität

Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 34.000
  • Allgemeine Daten

    • Teilenr.: 86C0HK0
    • Drucktechnologie: Farblaser
    • Reichweite: 34000
    • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
    • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Up to 34,000 standard pages Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
    • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 80 x 80 x 490 mm
    • Gewicht verpackt: 0.83 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CX 921 de; CX 922 de; CX 923 dte; CX 923 dxe; CX 924 dte; CX 924 dxe; CX 924 ndte
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
54G0W00
ab € 40,75*
Sonstiges
Lexmark
76C0HK0
ab € 254,16*
Sonstiges
Lexmark
76C0HC0
ab € 233,11*
Sonstiges
Lexmark
76C0HY0
ab € 234,42*
Sonstiges
Lexmark
76C0HM0
ab € 235,30*
Sonstiges
Lexmark
76C00C0
ab € 109,80*
Sonstiges
Lexmark
76C00Y0
ab € 111,60*
Sonstiges
Lexmark
76C00M0
ab € 111,40*
Sonstiges
Lexmark
76C00K0
ab € 220,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.