Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS/CX92x, C/XC9200 Fotoleitereinheit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS/CX92x, C/XC9200 Fotoleitereinheit Schwarz Bild 1
Lexmark CS/CX92x, C/XC9200 Fotoleitereinheit Schwarz Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-76C0PK0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     76C0PK0
EAN/GTIN:
     734646635103
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark CS/CX92x, C/XC9200 Fotoleitereinheit Schwarz

Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 100.000
  • Allgemeine Daten

    • Teilenr.: 76C0PK0
    • Drucktechnologie: Farblaser
    • Reichweite: 100000
    • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
    • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 143 x 110 x 557 mm
    • Gewicht verpackt: 1.1 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 9235; CS 921 de; CS 921 dh; CS 923 de; CX 920 de; CX 921 de; CX 922 de; CX 923 dte; CX 923 dxe; CX 924 dte; CX 924 dxe; CX 924 ndte; XC 9225; XC 9235 de; XC 9235 dte; XC 9235 dxe; XC 9235 Series; XC 9245; XC 9245 de; XC 9245 dx; XC 9245 Series; XC 9255 de; XC 9265 de
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
76C0PV0
ab € 298,06*
Ähnlich
Lexmark
54G0W00
ab € 40,92*
Ähnlich
Lexmark
76C0HC0
ab € 234,16*
Ähnlich
Lexmark
76C0HY0
ab € 234,09*
Ähnlich
Lexmark
76C0HM0
ab € 235,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.