Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS92x, CX92x Tonerkassette Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS92x, CX92x Tonerkassette Magenta Bild 1
Lexmark CS92x, CX92x Tonerkassette Magenta Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-76C00M0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     76C00M0
EAN/GTIN:
     734646635042
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark CS92x, CX92x Tonerkassette Magenta

Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 11500
  • Allgemeine Daten

    • Teilenr.: 76C00M0
    • Drucktechnologie: Farblaser
    • Reichweite: 11500
    • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
    • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Up to 11,500 standard pages Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
    • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 80 x 80 x 490 mm
    • Gewicht verpackt: 0.53 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 921 de; CS 921 dh; CS 923 de; CX 920 de; CX 921 de; CX 922 de; CX 923 dte; CX 923 dxe; CX 924 dte; CX 924 dxe; CX 924 ndte
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
76C0HK0
ab € 255,67*
Ähnlich
Lexmark
76C00C0
ab € 109,71*
Ähnlich
Lexmark
76C00Y0
ab € 111,20*
Ähnlich
Lexmark
76C00K0
ab € 219,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.