Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker CX922de


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker CX922de Bild 1
Lexmark A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker CX922de Bild 1
Lexmark A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker CX922de Bild 2
Lexmark A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker CX922de Bild 3
Artikel-Nr.:
     C688-32C0231
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0231
EAN/GTIN:
     734646629799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Lexmark CX922de A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker

Standardmäßig mit zahlreichen Features ausgestattet, bewältigt der 45 Seiten/min schnelle Lexmark CX922de anspruchsvolle Arbeitslasten dank einer leistungsstarken Kombination aus Druck-, Kopier-, Scan-, Fax- und optionalen Finishing-Funktionen.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Duplex: Integrated Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 45 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 6000 - 50000 Seiten

Lieferumfang

  • Beschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Installationsanleitungen (Netzwerk und lokal)
  • Tonerkassetten Cyan, Magenta und Gelb für bis zu 11.500 Seiten*
  • Netzkabel
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Tonerkassette Schwarz für bis zu 18.500 Seiten*
  • Lexmark CX922de Multifunktions-Farblaserdrucker mit Festplatte

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 32C0231
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Funktion: Farbkopie
  • FarbfaxFarbdruckColor ScanningFarbscannen im Netzwerk
  • Größe der Arbeitsgruppe: Large Workgroup
  • Display: Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, Super-Tabloid (305 x 457 mm), 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, DIN A3, A4, Legal, SRA3, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
  • Papierhandhabung Standard: 250-Blatt-Ablage, Integrated Duplex, 150-Blatt-Universalzuführung, Integrierte 2 x 500-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
  • Abmessungen (H x B x T): 921 x 615 x 697 mm
  • Gewicht: 108.5 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 1247 x 758 x 911 mm
  • Gewicht verpackt: 133 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 45 Seiten/Minute1 (DIN A4)Farbe: 45 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 4.9 Sekunden
  • Farbe: 5.8 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Faxen
  • Modemgeschwindigkeit: ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: < 3 seconds per page
Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Schwarz: 45 Seiten/Minute (DIN A4)
  • 45 Seiten/Minute
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 45 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 5.2 Sekunden
  • Farbe: 6.1 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
  • Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität
  • Duplex: Integrated Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.2, 3, 3, 3 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flatbed scanner with ADF
  • DADF (single pass Duplex)
  • Maximaler Scanbereich: 297 x 432 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 80 / 80 Seiten/MinuteFarbe: 80 / 80 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 160 / 160 Seiten/MinuteFarbe: 160 / 160 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CCD
  • Optische Scanner-Auflösung: 600 x 600 dpi
  • Scan File Formate: Senden an:
  • XPS, TIFF, Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), Archival PDF (A-1a, A-1b), Secure PDF, Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP
  • ADF: Automatische 100-Blatt-Dokumentenzuführung
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 100 BlattADF: 100 Blatt
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: 160 / 160 Seiten/Minute
  • 160 / 160 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: 80 / 80 Seiten/Minute
  • 80 / 80 Seiten/Minute
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Etiketten, Banner-Papier, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: Yes
  • Anzahl der Papierzuführungen: 3
  • maximal: 6
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 1150 Blatt
  • Maximal: 6650 Blatt1150 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 250 BlattMaximal: 3500 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung) / Unterstützte Papiergewichte (Universal-Zuführung): 60 - 256 g/m²
  • 60 - 256 g/m²
  • Finishing-Optionen: Versetztes Ablegen, Heften, Lochen, Broschüren falten und stapeln
  • A3: Ja
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 6000 - 50000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 225000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)3
  • Größe / Abmessungen ausgeklappt (mm - H x B x T): verlängerte Papierzuführung: 51.44 x 37.5 x 49.07 Abmessungen verpackt in Zoll (H x B x T)
  • 1307 x 953 x 1246 mm
  • A3: Ja
  • A3: Ja
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassetten Farbe für 11.500 Seiten Tonerkassette Schwarz für 18.500 Seiten Kassetten Farbe für 34.000 Seiten Kassette Schwarz für 34.000 Seiten
  • Geschätzte Reichweite Entwickler: Bis zu:
  • 600000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung5
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Tonerkassetten Farbe (CMY) für 11.500 Seiten , Tonerkassette Schwarz für 18.500 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Quad Core 1.2 GHz
  • Speicher: Standard: 2048 MB
  • Maximal: 4096 MB
  • Festplatte: In Konfiguration enthalten
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL5c Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL bitmap fonts, 15 Bitmap-Fonts (PPDS), OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalierbare PostScript-Fonts, 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 39 scalable PPDS fonts
  • Farb-Touchscreen: Yes
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Yes
  • Ethernet Netzwerk: Yes
  • WLAN: WLAN Option
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale lokale Schnittstellen: Internal 1284-B Bidirectional Parallel, External RS-232C serial
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n WLAN, NFC
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Fedora 21, 22, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, PCLinuxOS 2014.12, Linux Mint 2 Debian, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64)
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Yes
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 3.8 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 26 dB(A)
  • 52 dB(A) (Drucken)56 dB(A) (Kopieren)53 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 53 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: 0.2 Watt
  • 2.9 Watt230 Watt1000 Watt1075 Watt250 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Höhe: 0 bis 2.500 MeterTemperatur: 10 bis 30 °C
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel)
  • ENERGY STAR: Yes
  • UNSPSC Code: 43212110
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, laserdrucker lexmark farbe a3, laserdrucker farbe, laserdrucker a3 farbe, Hardware&Peripherie, Multifunktions Geräte, Laser, Drucker, Multifunktionsgeräte, Kombigeräte, Combigeräte, Kombifaxgeräte, Kombi, Comb, A3, A4, Pantone, Duplex eTask-E-Task, Touchscreen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.353,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.583,74*
€ 6.644,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.539,39*
€ 6.591,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.413,09*
€ 6.441,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.353,47*
€ 6.370,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
76C0PV0
ab € 298,02*
Zubehör
Lexmark
76C0PK0
ab € 105,41*
Zubehör
Lexmark
54G0W00
ab € 40,85*
Zubehör
Lexmark
76C0HC0
ab € 232,89*
Zubehör
Lexmark
76C0HY0
ab € 232,31*
Zubehör
Lexmark
76C0HM0
ab € 232,37*
Zubehör
Lexmark
76C00C0
ab € 109,15*
Zubehör
Lexmark
76C00Y0
ab € 111,68*
Zubehör
Lexmark
76C00M0
ab € 111,76*
Zubehör
Lexmark
76C00K0
ab € 215,24*
Zubehör
Lexmark
86C0HK0
ab € 100,29*
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 116,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.